Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL, - 8GK95258KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 600 mm

  • résistant aux arcs électriques - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869277714

Réf. Sonepar

00080927786

Réf. Fournisseur

8GK95258KK23

Marque

Siemens Industry

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

hauteur:

2000 mm

largeur:

600 mm

résistant aux arcs électriques:

Non

ALPHA 630 Universel, cloison, vertical, entre le local technique/ compartiment de jeux de barres pour les répartiteurs avec une largeur de 600mm/300mm, Hauteur=2000mm