Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL, - 8GK95158KK12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP43

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869278711

Réf. Sonepar

00080927871

Réf. Fournisseur

8GK95158KK12

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP43

largeur:

300 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

ALPHA 630 Universel, Porte IP43, Tôle, RAL7035, h=2000, l=300