Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL, - 8GK91208KK02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869276748
Réf. Sonepar
00080927674
Réf. Fournisseur
8GK91208KK02
Marque
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


