🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL, - 8GK95158KK11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP43

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869278704

Réf. Sonepar

00080927870

Réf. Fournisseur

8GK95158KK11

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP43

largeur:

300 mm

hauteur:

1800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

ALPHA 630 Universel, Porte IP43, Tôle, RAL7035, h=1800, l=300

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry