Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL, - 8GK95157KK33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869278896
Réf. Sonepar
00080927889
Réf. Fournisseur
8GK95157KK33
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
900 mm
hauteur:
1200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


