Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL, - 8GK95058KK31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP43

  • largeur - 900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869279114

Réf. Sonepar

00080927918

Réf. Fournisseur

8GK95058KK31

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP43

largeur:

900 mm

hauteur:

1800 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

ALPHA 630 Universel, Porte IP43, transparent (Version simple), RAL7035, h=1800, l=900
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry