Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL, - 8GK95058KK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP43
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALPHA
EAN
4001869334691
Réf. Sonepar
00080933469
Réf. Fournisseur
8GK95058KK10
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP43
largeur:
300 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre


