Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL, JEU DE DISJONCTEURS - 8GK67106KK23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
largeur - 600 mm
type de couverture - avec échancrure
avec bornes N-PE - Non
avec couvercle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869371771
Réf. Sonepar
00080937181
Réf. Fournisseur
8GK67106KK23
Marque
Siemens Industry
hauteur:
600 mm
largeur:
600 mm
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


