🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL JEUX DE DISJONCTEUR - 8GK67502KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL JEUX DE DISJONCTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869404837

Réf. Sonepar

00080940675

Réf. Fournisseur

8GK67502KK23

Marque

Siemens Industry

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit disjoncteur 1x 3VT1 3+4 points H=200mm l=600mm montage horizontal

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry