Siemens Industry - ALPHA ARMOIRE JUXTAP.UNIVERS. - 8GK92008KK05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
hauteur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869480831
Réf. Sonepar
00080948083
Réf. Fournisseur
8GK92008KK05
Marque
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7037
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


