En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ALPHA DIN - 8GK99100KK01

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - -99999

  • largeur - 1000 mm

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869288352

Réf. Sonepar

00080928835

Réf. Fournisseur

8GK99100KK01

Marque

Siemens Industry

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

-99999

largeur:

1000 mm

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

7035

ALPHA bande de recouvrement longueur 1000 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry