Siemens Industry - ALPHA MOUNTING KIT 2 X 3KF1 UP TO 80A - 8GK64312KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA MOUNTING KIT 2 X 3KF1 UP TO 80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - -99999

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869533049

Réf. Sonepar

00080092324

Réf. Fournisseur

8GK64312KK23

Marque

Siemens Industry

nombre de rails DIN:

-99999

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

-99999

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

Kit de montage ALPHA 2x 3KF1 jusqu'à 80A, H=200mm, l=600mm, pour les appareils avec Entraînement direct au centre

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry