Siemens Industry - ALPHA MOUNTING KIT 3KF1/2/3/4 - 8GK64314KK33

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA MOUNTING KIT 3KF1/2/3/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - -99999

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869533087

Réf. Sonepar

00080092326

Réf. Fournisseur

8GK64314KK33

Marque

Siemens Industry

nombre de rails DIN:

-99999

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

-99999

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

400 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

Kit de montage ALPHA 2x 3KF1/2 ou 1x 3KF3/4 jusqu'à 400A, H=400mm, l=600mm, pour commande rotative de porte au centre dans le cache de colonne profondeur de distributeur min. 400mm