Siemens Industry - ALPHA NF COUVRE BORNES 35MM TIEF - 8GK96054KK20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA NF COUVRE BORNES 35MM TIEF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869502557

Réf. Sonepar

00080048878

Réf. Fournisseur

8GK96054KK20

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Plastron de colonne ALPHA NF Profondeur 35 mm H=600, l=600mm,

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry