🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ANNEAU ETALON DU FUSIBLE - 5SH5050

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ANNEAU ETALON DU FUSIBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • code de couleur - blanc

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869024448

Réf. Sonepar

00080902444

Réf. Fournisseur

5SH5050

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

code de couleur:

blanc

Pièce de calibrage NEOZED D02 50A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry