Siemens Industry - ANNEAU ETALON DU FUSIBLE - 5SH5080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - D03
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
code de couleur - argent
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869024455
Réf. Sonepar
00080902445
Réf. Fournisseur
5SH5080
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
D03
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
code de couleur:
argent
Bague de calibrage NEOZED D03 80A
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


