En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenna ANT897-4PY (2m length) - 6GK58974PY000DA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenna ANT897-4PY (2m length)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

  • hauteur - 53 mm

  • température ambiante en fonctionnement - -30...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801269

Réf. Sonepar

00080380126

Réf. Fournisseur

6GK58974PY000DA0

Marque

Siemens Industry

longueur de câble de raccordement:

2 m

hauteur:

53 mm

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

ANT897-4PY, antenne pour réseaux 5G/4G/3G/2G dans la plage de fréquence de 617 à 5925 MHz 4 éléments d'antennes ; caractéristique omnidirectionnelle gain d'antenne : 1..4 dBi avec 4x câbles 2 m avec raccordement SMA mâle ; IP65/IP67 ; -30.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry