En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenna Cable N-Connect/SMA m/m 10m - 6XV18755LN10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenna Cable N-Connect/SMA m/m 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 1.4 mm

  • diamètre externe approx. - 6.3 mm

  • rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé - 45 mm

  • rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement - 45 mm

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623800811

Réf. Sonepar

00080380081

Réf. Fournisseur

6XV18755LN10

Marque

Siemens Industry

diamètre du conducteur:

1.4 mm

diamètre externe approx.:

6.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

45 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

45 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

45 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

N-Connect/SMA mâle/ mâle flexible Connection Cable préconnectorisé, longueur 10 m, câble de connexion souple antenne SCALANCE M.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry