Siemens Industry - Antenne acier inoxydable avec câble, 3m - 6GT23981DA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connexion - prise (mâle)
longueur de câble de raccordement - 3 m
profondeur - 40 mm
indice de protection (IP) - IP67
température ambiante en fonctionnement - -25...70 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106026066
Réf. Sonepar
00080602606
Réf. Fournisseur
6GT23981DA10
Marque
Siemens Industry
type de connexion:
prise (mâle)
longueur de câble de raccordement:
3 m
profondeur:
40 mm
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


