Siemens Industry - Antenne acier inoxydable sans câble - 6GT23981DA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - autre
intérieur - Oui
extérieur - Oui
type de connexion - douille
avec câble de raccordement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618095116
Réf. Sonepar
00080004780
Réf. Fournisseur
6GT23981DA00
Marque
Siemens Industry
raccordement:
autre
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
type de connexion:
douille
avec câble de raccordement:
Non
profondeur:
40 mm
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


