🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne acier inoxydable sans câble - 6GT23981DC00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne acier inoxydable sans câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - autre

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - douille

  • avec câble de raccordement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618095109

Réf. Sonepar

00080004790

Réf. Fournisseur

6GT23981DC00

Marque

Siemens Industry

raccordement:

autre

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

profondeur:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

antenne SIMATIC RF300/RF200 Ant 12 acier inox, -25...+70°C, IP65, Filetage M12x1, longueur 40 mm ; sans câble de raccordement

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry