Siemens Industry - Antenne ANT 1 - 6GT23981CB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - autre
mode de pose - autre
intérieur - Oui
extérieur - Oui
type de connexion - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515142935
Réf. Sonepar
00080514293
Réf. Fournisseur
6GT23981CB00
Marque
Siemens Industry
raccordement:
autre
mode de pose:
autre
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
3 m
hauteur:
75 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
20 mm
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


