Siemens Industry - Antenne ANT 3 avec cable 3 m - 6GT23981CD400AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - autre
intérieur - Oui
extérieur - Oui
type de connexion - prise (mâle)
avec câble de raccordement - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106025120
Réf. Sonepar
00080602512
Réf. Fournisseur
6GT23981CD400AX0
Marque
Siemens Industry
raccordement:
autre
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
3 m
hauteur:
50 mm
largeur:
28 mm
profondeur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


