🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne ANT 8 avec cable 3 m - 6GT23981CF10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT 8 avec cable 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gain d'une antenne - -99999 dBi

  • raccordement - autre

  • mode de pose - autre

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106024802

Réf. Sonepar

00080602480

Réf. Fournisseur

6GT23981CF10

Marque

Siemens Industry

gain d'une antenne:

-99999 dBi

raccordement:

autre

mode de pose:

autre

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

-99999 m

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

3 m

profondeur:

38 mm

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

antenne SIMATIC RF200/RF300 ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 à +70°C, avec câble d'antenne chenillable, des deux côtés enfichable PUR, UL 758, longueur 3 m comprenant : 1x 6GT23981CF00 1x 6GT23910AH30.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry