Siemens Industry - Antenne ANT D5, incl. écarteur - 6GT26985AA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gain d'une antenne - -99999 dBi
raccordement - TNC
mode de pose - autre
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
intérieur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948588611
Réf. Sonepar
00080858861
Réf. Fournisseur
6GT26985AA10
Marque
Siemens Industry
gain d'une antenne:
-99999 dBi
raccordement:
TNC
mode de pose:
autre
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
-99999 m
type de connexion:
douille
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
3.3 m
hauteur:
380 mm
largeur:
380 mm
profondeur:
110 mm
indice de protection (IP):
IP65
température ambiante en fonctionnement:
-20...55 °C
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


