🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne ANT792-4DN, RCoax - 6GK57924DN000AA6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT792-4DN, RCoax

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gain d'une antenne - 4 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - autre

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851190

Réf. Sonepar

00080985119

Réf. Fournisseur

6GK57924DN000AA6

Marque

Siemens Industry

gain d'une antenne:

4 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

autre

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

-99999 m

angle d'ouverture horizontal:

90 °

angle d'ouverture vertical:

-99999 °

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 m

hauteur:

78.7 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

30 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-40...70 °C

antenne IWLAN ANT792-4DN pour les systèmes RCoax, 4dBi antenne hélicoïdale, circulaire polarisation dextrogyne; connecteur N femelle compris IP65 (-40-+70°C), 2,4 GHz.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry