En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne ANT795-6MP, IWLAN - 6GK57956MP000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT795-6MP, IWLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gain d'une antenne - 5 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - montage sur mât

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855945

Réf. Sonepar

00080051782

Réf. Fournisseur

6GK57956MP000AA0

Marque

Siemens Industry

gain d'une antenne:

5 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

montage sur mât

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

angle d'ouverture horizontal:

360 °

angle d'ouverture vertical:

25 °

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 m

hauteur:

367 mm

largeur:

97 mm

profondeur:

64 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

antenne IWLAN ANT795-6MP avec caractéristique omnidirectionnelle; y compris connecteur N femelle: 5/7 dBi ; IP65/67 (-40-+80 °C); 2,4/5 GHz respecter la conformité Wi-Fi et respecter les homologations nationales ; montage mural ou sur mât ;

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry