En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne ANT897-1NY - 6GK58971NY000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - prise (mâle)

  • avec câble de raccordement - Oui

  • longueur de câble de raccordement - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801795

Réf. Sonepar

00080380179

Réf. Fournisseur

6GK58971NY000AA0

Marque

Siemens Industry

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

3 m

hauteur:

30 mm

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

antenne de téléphonie mobile ANT897-1NY pour réseaux publics et privés de téléphonie mobile 5G/4G/3G/2G avec 2 éléments d'antennes ; caractéristique omnidirectionnelle 700..4200 MHz ; gain d'antenne : 0-2 dBi, y compris 2x câble 3 m avec ra

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry