En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne ANT897-5PN - 6GK58975PN000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - N

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - douille

  • avec câble de raccordement - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801689

Réf. Sonepar

00080380168

Réf. Fournisseur

6GK58975PN000AA0

Marque

Siemens Industry

raccordement:

N

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Oui

hauteur:

30 mm

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-30...-30 °C

antenne ANT897-5PN pour réseaux de téléphonie mobile 5G privés et WLAN avec 4 éléments d'antennes ; caractéristique omnidirectionnelle ; 2,3..7,2 GHz ; gain d'antenne : 4..6dBi, y compris 4x câble avec connecteur femelle N-Connect longueur

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry