🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne Cab. N-Connect/RSMA m/m train 1m - 6XV18755TH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne Cab. N-Connect/RSMA m/m train 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 1 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - N

  • type de connecteur raccordement 2 - R-SMA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855556

Réf. Sonepar

00080050135

Réf. Fournisseur

6XV18755TH10

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

1 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

N

type de connecteur raccordement 2:

R-SMA

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

N-Connect/ R-SMA mâle/mâle câble de liaison flexible préconnectorisé, pour les applications ferroviaires; câble de connexion souple par exemple pour l'antenne Access-Point longueur : 1 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry