En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect m/m 1m - 6XV18755AH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect m/m 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 1 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - N

  • type de connecteur raccordement 2 - N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018359299897

Réf. Sonepar

00080929989

Réf. Fournisseur

6XV18755AH10

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

1 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

N

type de connecteur raccordement 2:

N

couleur:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

N-Connect male/male flexible Connection Cable préconnectorisé; longueur 1m; câble souple par ex. pour le raccordement d'antennes, convient pour IWLAN et téléphonie mobile

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry