En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect m/m train 5m - 6XV18755SH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect m/m train 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 5 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - N

  • type de connecteur raccordement 2 - N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855976

Réf. Sonepar

00080050134

Réf. Fournisseur

6XV18755SH50

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

5 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

N

type de connecteur raccordement 2:

N

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

N-Connect Male/Male Flexible Connection Cable préconnectorisé; longueur 5 m, pour les applications ferroviaires; câble souple par ex. pour le raccordement d'antennes, convient pour IWLAN et téléphonie mobile.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry