En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect/RSMA m/m 1m - 6XV18755CH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect/RSMA m/m 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 1 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018359300654

Réf. Sonepar

00080930081

Réf. Fournisseur

6XV18755CH10

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

1 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

autre

finition raccordement 1:

douille

finition raccordement 2:

douille

Blindage:

autre

N-Connect/ R-SMA mâle/mâle flexible Connection Cable préconnectorisé, longueur 1m câble de connexion souple flexible 0,3m (RCoax et autres).

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry