🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect/RSMA m/m 5m - 6XV18755CH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect/RSMA m/m 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 5 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - R-SMA

  • type de connecteur raccordement 2 - R-SMA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018359197698

Réf. Sonepar

00080919769

Réf. Fournisseur

6XV18755CH50

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

5 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

R-SMA

type de connecteur raccordement 2:

R-SMA

couleur:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

N-Connect/ R-SMA mâle/mâle flexible Connection Cable préconnectorisé, longueur 5m câble de connexion souple flexible 0,3m (RCoax et autres).

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry