🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne RF615A ETSI - 6GT28120EA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne RF615A ETSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - prise (mâle)

  • avec câble de raccordement - Non

  • longueur de câble de raccordement - 0.3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106025892

Réf. Sonepar

00080602589

Réf. Fournisseur

6GT28120EA00

Marque

Siemens Industry

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.3 m

hauteur:

52 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

16 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-20...70 °C

antenne SIMATIC RF600 RF615A ; fréquence ETSI 865-868 EU linéaire IP67, -20 à +70°C, avec câble de raccordement 30cm 52 X 52 X 16 mm (LXLXH) ;

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry