En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Antenne RF662A - 6GT28121AA08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne RF662A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - prise (mâle)

  • avec câble de raccordement - Non

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106027094

Réf. Sonepar

00080602709

Réf. Fournisseur

6GT28121AA08

Marque

Siemens Industry

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 m

hauteur:

312 mm

largeur:

312 mm

profondeur:

68 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-25...75 °C

antenne SIMATIC RF600 RF662A plage de fréquences 865 à 928MHz circulaire IP67 -25 à +75 °C sans câble

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry