Siemens Industry - APPAR. DOUX ARRET >N< - 5TT3440

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - APPAR. DOUX ARRET >N<

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - -99999 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...230 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869155944

Réf. Sonepar

00080915594

Réf. Fournisseur

5TT3440

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

-99999 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

230...230 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

-99999 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Démarreur progressif CA 400V 300-5 500W 3PH profondeur d'encastrement 55mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry