Siemens Industry - armoire au sol, sans porte - 8GK24207KK34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 900 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 400 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869480817
Réf. Sonepar
00080100425
Réf. Fournisseur
8GK24207KK34
Marque
Siemens Industry
largeur:
900 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
numéro RAL:
7035
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
nombre de portes:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


