Siemens Industry - armoire murale - 8GK20434KM21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - armoire murale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 144

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869373638

Réf. Sonepar

00080937363

Réf. Fournisseur

8GK20434KM21

Marque

Siemens Industry

mode de pose:

encastré

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

144

hauteur:

1200 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

140 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP31

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

125 A

profondeur d'encastrement:

140 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de rangées:

6

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

ALPHA 125 universel, tableau mural, encastré, avec répartiteur, IP31, classe de protection 1 h = 1200 mm, l = 600 mm, p = 140 mm, avec porte avec regard de contrôle RAL 7035
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry