Siemens Industry - armoire murale, sans porte, Flat Pack - 8GK21003KL23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 180
hauteur - 1000 mm
largeur - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALPHA
EAN
4001869392691
Réf. Sonepar
00080939270
Réf. Fournisseur
8GK21003KL23
Marque
Siemens Industry
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
180
hauteur:
1000 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
250 mm
type de couverture:
sans
indice de protection (IP):
IP43
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
630 A
profondeur d'encastrement:
250 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de rangées:
5
possibilité de montage en saillie:
Oui
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
couvercle avec décharge de pression:
Non


