🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - armoire murale, sans porte, Flat Pack - 8GK21003KS23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - armoire murale, sans porte, Flat Pack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 120

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869392677

Réf. Sonepar

00080939275

Réf. Fournisseur

8GK21003KS23

Marque

Siemens Industry

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

120

hauteur:

1000 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

250 mm

type de couverture:

sans

indice de protection (IP):

IP43

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

630 A

profondeur d'encastrement:

250 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de rangées:

5

possibilité de montage en saillie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

couvercle avec décharge de pression:

Non

ALPHA 630 universel, tableau mural, paquet plat, IP43, classe de protection 1 h = 1000 mm, l = 600 mm, p = 250 mm, sans porte RAL 7035

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry