En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ARRET D'URGENCE 1NF - 3SB22031AC01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ARRET D'URGENCE 1NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - champignon

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209028128

Réf. Sonepar

00080902812

Réf. Fournisseur

3SB22031AC01

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

champignon

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

28.5 mm

hauteur de l'ouverture:

21 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

-99999 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence 16 mm, rond, plastique, rouge, à accrochage, avec déverrouillage par rotation, selon ISO 13850, 1 NF, avec étiquette sous collerette jaune, ARRÊT D'URGENCE

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry