🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - AS-I POWER 3A DC24V IP20 - 3RX95011BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'entrée CC - 20...29 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • courant de sortie max. CC - 3 A

  • capacité de redondance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209646964

Réf. Sonepar

00080964696

Réf. Fournisseur

3RX95011BA00

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

20...29 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie max. CC:

3 A

capacité de redondance:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

-99999 A

courant d'entrée max. CC:

-99999 A

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie CC:

29.5...31.6 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

AS-i Power 3A 24 V CC Bloc d'alimentation AS-Interface, IP20 IN : 24 V CC OUT : AS-i, 3A (30 V CC), IP20 avec intégration d'une Détection de défauts à la terre, avec détection des surcharges intégrée avec découplage de données AS-i

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry