🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ASISAFE SM-I, 2F-DI + 4DI/4DO - 3RK14050SD000BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ASISAFE SM-I, 2F-DI + 4DI/4DO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sorties numériques configurables - Non

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209673984

Réf. Sonepar

00080967398

Réf. Fournisseur

3RK14050SD000BA0

Marque

Siemens Industry

sorties numériques configurables:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

Module ASIsafe IP00, numérique 2F-DI + 4DI/4DO Esclave double pour société FORTRESS 2 x entrées de sécurité, Cat. 1 / 2 ou 1 x entrée de sécurité cat. 3 / 4 (Cat. : catégorie de sécurité selon EN 954-1) et 4 x entrées standard pour IN-DATA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry