Siemens Industry - Assem. kit. 3WA BG III, H:550mm,W:1000mm - 8PQ60008BA70

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Assem. kit. 3WA BG III, H:550mm,W:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 550 mm

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 550 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606293

Réf. Sonepar

00080056011

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA70

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

550 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

550 mm

plaque de montage 3WA taille 3, 3 ou 4 pôles, H : 550 mm L : 1000 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry