🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - AUTOTRANSFORMATEUR; PHASES:1; - 4AM55425AT102XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - AUTOTRANSFORMATEUR; PHASES:1;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 420...420 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 1800 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869966540

Réf. Sonepar

00080021997

Réf. Fournisseur

4AM55425AT102XA0

Marque

Siemens Industry

tension primaire 1:

420...420 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

1800 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Oui

tension primaire 2:

400...400 V

tension primaire 3:

380...380 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

152 mm

hauteur:

144 mm

profondeur:

126 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

AUTOTRANSFORMATEUR; PHASES:1; PN,D(KVA):1,8; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):7,8; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANIA0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-13 >UL/CSA-RECOGNIZED< >AUT

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry