Siemens Industry - Auxiliary and fault signal switch - 5ST3062

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Auxiliary and fault signal switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869547565

Réf. Sonepar

00080954756

Réf. Fournisseur

5ST3062

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

6 A

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

type de tension:

AC/DC

bloc de contacts auxiliaires 1 inverseur + bloc de signalisation de défaut 1 inverseur 230/400 V CA / 24-220 V CC 0,5 UM pour 5SY, 5SL pour 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3