Siemens Industry - Auxilliary Contact 3RT1,1NC 1NO, screw - 3RH19811JA11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Auxilliary Contact 3RT1,1NC 1NO, screw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621059518

Réf. Sonepar

00080105951

Réf. Fournisseur

3RH19811JA11

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

2e interrupteur auxiliaire latéral 1 contacts à fermeture, 1 contacts à ouverture, borne à vis, pour contacteur 3RT148

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry