En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - AVERTISSEUR SONORE, NOIR - 3SU12006KB101AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • volume - 90 dB

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621044927

Réf. Sonepar

00080104492

Réf. Fournisseur

3SU12006KB101AA0

Marque

Siemens Industry

type de signal acoustique:

tonalité continue

volume:

90 dB

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

Avertisseur sonore, compact, 22mm, rond, plastique, noir, tonalité continue 2,4 kHz, IP40, pression acoustique min 80 db./10 cm, avec support, tension de service 24 V CA/CC, Bornes à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry