🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - AVERTISSEUR SONORE, NOIR - 3SU12006KF101AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • volume - 90 dB

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621044941

Réf. Sonepar

00080104494

Réf. Fournisseur

3SU12006KF101AA0

Marque

Siemens Industry

type de signal acoustique:

tonalité continue

volume:

90 dB

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

-99999...-99999 V

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Avertisseur sonore, compact, 22mm, rond, plastique, noir, tonalité continue 2,4 kHz, IP40, pression acoustique min 80 db./10 cm, avec support, tension de service 230 V CA, Bornes à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry